NISMO
NISMOの 洗車道具
NISMOの 洗車バケツ
日産NISMO 折りたたみバケツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51062630
品番
KWA70-60N00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
洗車やアウトドア等に活躍する折りたたみバケツです。
内底にもNISMOロゴをプリントしています。
Made in Japan
材質
【本体】熱可塑性エラストマー、【ハンドル・枠・底】ポリプロピレン
幅(cm)
(折り畳み時・組み立て時)32.8
高さ(cm)
(折り畳み時)4.9、(組み立て時)22.2
危険物の類別
非危険物
奥行き(cm)
(折り畳み時・組み立て時)30