NISMO
NISMOの 収納家具
NISMOの 収納ボックス
NISMOの インナーボックス
日産NISMO NISSAN Bankers Box
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51063488
品番
KWA3A-00R10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
軽くて丈夫な段ボール素材の保管・収納ボックスです。
シンプルなデザインでインテリアにも馴染みます。
ARIYAの車両のイラストがワンポイントで描かれています。
Made in Japan
材質
段ボール(再生古紙)
高さ(cm)
組み立て時:26.5
縦(cm)
組み立て時:41
横(cm)
組み立て時:34.5