NISMO
NISMOの 自動車店舗向け販促品
NISMOの 車検証入
日産NISMO 車検証ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51063987
品番
KWA50-00P00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
組子柄をデザインした車検証ケースです。内側は車検証などの印字の転写を抑える生地を使用しています。
・ 車検証ケース入れ(A4)、名刺入れ(3枚) 車両取扱説明書、メンテナンスノート等収納可能
仕様
二ツ折
適合
横型名刺
材質
PVC
収納サイズ
【車検証サイズ】A4
縦(cm)
18
厚さ(cm)
0.8
横(cm)
24