日産NISMO Tシャツ ベビー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51065037 品番 KWA00-60RRR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

未来のNISMOファンに贈る、上質で安心の国内生産ベビーTシャツです。
肩にスナップがついているのでお着替えも簡単です。
Made in Japan

レッド サイズ80 混率(%)コットン100 袖丈(cm)24 着丈(cm)34 裄丈(cm)10 身幅(cm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする