NISMO
NISMOの テーブルウェア(卓上備品・食器)
NISMOの グラス・食器・カトラリー
NISMOの マグカップ・グラス・コップ
日産NISMO ホルダー付きタンブラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー×ブラック
注文コード
51065168
品番
KWA62-00RB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製の真空二重構造で保温に優れたタンブラーと、ホルダーのセットです。
ホルダーとタンブラーを外してそれぞれ単体でもお使いいただけます。
材質
本体:ステンレス鋼 フタ:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム
色
ブルー×ブラック
容量(mL)
190
寸法(cm)
タンブラー:縦103×口部直径8.1、ホルダー:縦8.5×口部直径9