NISMO
NISMOの テーブルウェア(卓上備品・食器)
NISMOの グラス・食器・カトラリー
NISMOの マグカップ・グラス・コップ
日産NISMO ホルダー付きタンブラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51065186
品番
KWA62-00RP1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ステンレス製の真空二重構造で保温に優れたタンブラーと、ホルダーのセットです。
ホルダーとタンブラーを外してそれぞれ単体でもお使いいただけます。
材質
本体:ステンレス鋼 フタ:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム
色
ピンク×ベージュ
容量(mL)
190
寸法(cm)
タンブラー:縦103×口部直径8.1、ホルダー:縦8.5×口部直径9