シライ
マルチスリング LIGHT FND形(エンドレス形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・幅
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(m)
1
幅(mm)
80
注文コード
51065807
品番
FND 10t×1m【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
アウトレット
¥24,900
¥
19,900
バスケットに入れる
マルチスリングより軽量化を実現
55%軽い
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(m)
1
幅(mm)
80
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
エンドレス形
厚さ(mm)
25
色
紺
ベルト幅(mm)
80
使用荷重(t)
10(最大)
全長(m)
1
質量(kg/m)
1.8
最大使用荷重(t)
10
注意
※白芯が見えたら使用ストップ。
※角張った吊荷は「補強筒」なしでは吊れません。
※熱いものには使えません。
※酸洗いなどには使えません。