曜日別特売
MGSKコモノイレ(W) どこでもラック マルチラック タカラスタンダード 51066726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGSKコモノイレ(W) どこでもラック マルチラック タカラスタンダード 51066726
MGSKコモノイレ(W) どこでもラック マルチラック タカラスタンダード 51066726
MGSKコモノイレ(W) どこでもラック マルチラック タカラスタンダード 51066726

どこでもラック マルチラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード51066726品番MGSKコモノイレ(W)
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。
ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。

用途
壁面収納
寸法(mm)150×60×120ホワイト最大積載荷重(g)1000
関連資料:(0.11MB)
注意
※最大収納重量(1kg)以上のものはのせないでください。(最大収納重量はメーカーのホーロー製パネルに取付けた場合)
※金属面以外の場所・開き扉等の可動部分へ取付けないでください。
※吸盤が破損・変形・脱落している場合は使用しないでください。
※勢いよく物を収納しないでください。製品や収納物が落下し、破損や怪我につながるおそれがあります。
※浴室内等の湿気の高い場所へ取付けないでください。サビが発生するおそれがあります。
※加熱機器に記載されている離隔距離の範囲内に本製品を設置しないでください。製品や収納物の破損・変形、または火災につながるおそれがあります。
※小物入れ部分はホワイトになります。
※印刷色のため商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする