※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGSKコモノイレ(W)+MGAKフックS(W) どこでもラック マルチラック+フック タカラスタンダード 51066744 MGSKコモノイレ(W)+MGAKフックS(W) どこでもラック マルチラック+フック タカラスタンダード 51066744 MGSKコモノイレ(W)+MGAKフックS(W) どこでもラック マルチラック+フック タカラスタンダード 51066744

どこでもラック マルチラック+フック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ホワイト 注文コード51066744 品番MGSKコモノイレ(W)+MGAKフックS(W)
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。
ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。

用途壁面収納 セット内容小物入れ(ホワイト)+フック 寸法(mm)150×60×140 ホワイト 最大積載荷重(g)1000
関連資料:(0.11MB)(0.11MB)
注意
※最大収納重量(1kg)以上のものはのせないでください。(最大収納重量はメーカーのホーロー製パネルに取付けた場合)
※金属面以外の場所・開き扉等の可動部分へ取付けないでください。
※吸盤が破損・変形・脱落している場合は使用しないでください。
※勢いよく物を収納しないでください。製品や収納物が落下し、破損や怪我につながるおそれがあります。
※浴室内等の湿気の高い場所へ取付けないでください。サビが発生するおそれがあります。
※加熱機器に記載されている離隔距離の範囲内に本製品を設置しないでください。製品や収納物の破損・変形、または火災につながるおそれがあります。
※小物入れ部分はホワイトになります。
※印刷色のため商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする