MGSKペーパーホルダ(W) どこでもラック キッチンペーパーホルダー タカラスタンダード 51066909 MGSKペーパーホルダ(W) どこでもラック キッチンペーパーホルダー タカラスタンダード 51066909

どこでもラック キッチンペーパーホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51066909 品番MGSKペーパーホルダ(W)
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。
ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。

用途壁面収納 寸法(mm)270×85×45 ホワイト 最大積載荷重(g)250
関連資料:(0.11MB)
注意
※最大収納重量(1本あたり250g)以上のものはのせないでください。(最大収納重量はメーカーのホーロー製パネルに取付けた場合)
※金属面以外の場所へ取付けないでください。
※吸盤が破損・変形・脱落している場合は使用しないでください。
※勢いよく物を収納しないでください。製品や収納物が落下し、破損や怪我につながるおそれがあります。
※浴室内等の湿気の高い場所へ取付けないでください。サビが発生するおそれがあります。
※加熱機器に記載されている離隔距離の範囲内に本製品を設置しないでください。製品や収納物の破損・変形、または火災につながるおそれがあります。
※印刷色のため商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする