日産NISMO ポケッタブルフーディジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51067426 品番 KWA04-50RR1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900

コンパクトに収納可能でありながら、しわになりにくい上質さを兼ね備えたポケッタブルウインドジャケットです。
着用時は収納袋を内側に吊るせます。
・軽撥水

レッド サイズS 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)45 着丈(cm)67 機能撥水 適応身長(cm)155-165 裄丈(cm)62 身幅(cm)56 適応胸囲(cm)80-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする