耐圧水深45mを実現した、TG-7/TG-6用の防水プロテクターです。 カメラのコントロールダイヤルを操作し、露出補正などを行えます。 本体前面はブラックなので不要な写り込みを防ぎます。 外部フラッシュを2灯使用しての撮影にも対応しています。 水中ワイドコンバージョンレンズ PTWC-01や水中マクロコンバージョンレンズ PTMC-01を装着することもできます。 取り付けには別売のステップアップリング PSUR-03が必要です。