水切りホウキ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51067785 品番909849
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

樹脂製の先端で水をきって跡残りしにくい!

材質ヘッド:ポリプロピレン、TPE樹脂 柄:ステンレス 全長(mm)約905 グレー 質量(g)約165 ブラシ幅(mm)約300 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする