曜日別特売
PS24BUC 24Vシガーバックアップケーブル PS-24V用 HITACHI 51067828

24Vシガーバックアップケーブル PS-24V用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード51067828品番PS24BUC
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

バッテリー交換の際のメモリーバックアップ用ケーブル
PS-24Vシガーソケット接続し、バッテリーケーブルワニ口クリップに接続する。
バックアップ可能電流は最大3A
使用方法
バッテリー交換をする際に、クリップをバッテリーターミナルに接続して、24Vシガー出力を行うことで、車両メモリーを保持します。

定格電圧(V)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする