※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGE[溶接用品]
BRIDGE[溶接用品]の AV取付用品
BRIDGE[溶接用品]の 自動車用リレー
コンパクトサイズ5極リレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51067855
品番
PC-084
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
狭い場所でも取付可能なミニタイプの5極リレー。2点接点切換タイプ。サージキラー回路付き。
用途
電装品の切替えに
寸法(mm)
30×18×18
色
黒
定格電圧(V)
24
接点構成
1C
定格電流(A)
(A/B接点)10
消費電流(mA)
(コイル)33
コード
0.85相当(sq)