分割式ドライブシャフトブーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
メーカーホンダ
小径(Φmm)23.7
大径(Φmm)79.7
内容量1セット注文コード51069070品番BAC-HA08R
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

柔軟で漏れない割れない世界初のジョイントシステム。
従来あった分割ブーツの継ぎ目は、接着剤やボルトなどでとめて固定するものが主流でした。固定をしてしまうと、ブーツが伸縮しないためにあらゆる動きに対し対応できずすぐに接合部が割れてしまうものばかりでした。
このような問題を解決し接合部がはがれず、グリスなどが漏れず、あらゆる動きにも対応でき、かつ簡単に取り付けを可能にしたのがシスナーです。

用途自動車用ドライブシャフトブーツ主な適合純正品番44017-TR0-J90長さ(mm)97.4型式ZF2小径(Φmm)23.7大径(Φmm)79.7メーカーホンダ適合場所インナー主要車種CR-Z他社参考品番(Mタッチ)M-672G
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※リビルト品及び、新車時とは異なるドライブシャフトで修理交換されている車輛の場合、適合が異なる場合がありますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする