リペアカラースプレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51070034 品番 11110053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スリキズ補修用のクリアスプレー
アルミ建材の色が取れていないスリキズを簡単に消すことができます。
4種類の艶があり、仕上げ用の艶合わせスプレーとしても使用可能!
エイベスト社独自の発想による調色技術で、電解発色アルミ建材の色に極限まで近付けたスプレーですので、色はもちろんアルミ特有のメタリックやアルマイトの質感も再現することが可能です。各建材メーカーの様々な商品に対応できるよう、色も豊富に揃えてあります。

用途アルミ製品の着色・仕上げ塗装用 スリキズ用ツヤ消(3分艶) 内容量(mL)300 主な用途アルミ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性
注意
※標準塗り面積(2回塗り):0.6〜1.2平方メートル タタミ0.4〜0.6枚分
※乾燥時間:20〜30分(気温20℃、湿度65%の場合)
※塗り重ねは15〜25分後
※スプレーノズルを回すことで、横吹き・縦吹きが可能です。
※スリキズ用艶消(3分
※艶)は、7分艶消しとなります。ご注意下さい。

商品説明動画

アルミ 擦りキズの補修

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする