11110130 リペアカラースプレー エイベスト 51070086 11110130 リペアカラースプレー エイベスト 51070086

リペアカラースプレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51070086 品番 11110130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

サッシリペア用カラースプレーの 新日軽・ステンカラー系 ラインナップ!
アルミ部材特有のアルマイト・メタリック調の質感を極力再現したアルミ建材専用のカラースプレーです。
EB系のシリーズ全16色の中から、ブラウン系の9色をまとめました。
エイベスト社独自の発想による調色技術で、電解発色アルミ建材の色に極限まで近付けたスプレーですので、色はもちろんアルミ特有のメタリックやアルマイトの質感も再現することが可能です。各建材メーカーの様々な商品に対応できるよう、色も豊富に揃えてあります。

用途アルミ製品の着色・仕上げ塗装用 EB-3ブロンズ 内容量(mL)300 主な用途アルミ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性
注意
※標準塗り面積(2回塗り):0.6〜1.2平方メートル タタミ0.4〜0.6枚分
※乾燥時間:20〜30分(気温20℃、湿度65%の場合)
※塗り重ねは15〜25分後
※スプレーノズルを回すと、横吹き・縦吹きに両対応

商品説明動画

アルミ 引っ掻きキズの補修

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする