※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51074557 品番SYJ5240-2MO
参考基準価格(税別)¥11,390 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
リード線取出方法M形プラグ コネクタなし 切換方式2位置ダブル シリーズSYJ5000 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.7 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 配管方法ベース配管形 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10〜50(ただし凍結なきこと) 配管口径サブプレートなし RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする