ワイヤー袋入り#22(50本入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード51074679 品番46711
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥281
販売価格(税別)
255

工作材料に便利なワイヤー
材質:鉄。サイズ:360mm。セット内容:本体×50本

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容本体×50本 材質 長さ(mm)360 個装袋入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする