松村工芸
松村工芸の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
松村工芸の ワイヤースリング
ワイヤー袋入り#18(30本入)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
51074697
品番
46709
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥281
販売価格(税別)
¥
255
バスケットに入れる
工作材料に便利なワイヤー
材質:鉄。サイズ:360mm。セット内容:本体×30本
用途
図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
本体×30本
材質
鉄
長さ(mm)
360
個装
袋入り