曜日別特売
DHO924 デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル) 51074785

DHO924 デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル) 51074785
DHO924 デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル) 51074785
DHO924 デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル) 51074785
DHO924 デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル) 51074785
DHO924 デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル) 51074785
DHO924 デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル) 51074785
DHO924 デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル) 51074785
DHO924 デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル) 51074785
DHO924 デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル) 51074785
DHO924 デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル) 51074785
DHO924 デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル) 51074785
DHO924 デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル) 51074785
DHO924 デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル) 51074785
DHO924 デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル) 51074785
DHO924 デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル) 51074785
DHO924 デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ RIGOL(リゴル) 51074785

デジタル・オシロスコープ DHO900シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台仕様信号発生器内蔵なし注文コード51074785品番DHO924
参考基準価格(税別)¥114,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

低いノイズフロアにより、信号がより純粋で、小さな信号も見逃しません。
全機種12ビットサポート。
周波数帯域250MHzまで、アナログチャンネル4CH、多チャンネルモデルに外部トリガーポートが標準装備されています。
最大1.25GSa/sのサンプルレート。
最大25Mポイントメモリ長。
500μV/div~10V/divの垂直感度。
UltraAcquireモードで、最大1,000,000wfms/sの波形取り込みレートを提供します。
256階のグレースケールデジタルリアルタイム輝度機能をサポート。
波形検索とナビゲーション機能をサポートし、信号の異常を素早く特定できます。
7インチ1024×600のハイデフィニションタッチスクリーンを備えています。
新しいFlexノブにより、より使いやすいインタラクティブな体験を提供します。
USBDevice&Host、LAN、HDMIポートを全モデルに標準装備しています。
新しいデザインで、便利な操作性を提供します。

用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。仕様信号発生器内蔵なしプローブ300MHz パッシブ・プローブ(4本)チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(opt.)分解能垂直:12bit速度最高波形取り込み:1000000wfms/sインターフェースHDMI/LAN/USB周波数帯域(MHz)250操作タッチ:あり垂直(縦)軸レンジ200μV/div~10V/div画面サイズ7インチサンプルレート最高:1.25GSa/sレコード長最大:50Mpts
注意
※本体保証期間は3年となります、3年以内であれば無償修理となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする