腕時計型GPSナビ「Shot Navi AIR EX」

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51074880 品番AIR EX B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最小・最軽量クラスの腕時計型ゴルフGPSナビ
タッチパネルを採用しプレー中でもスムーズな操作性を実現
グリーンの起伏が一目でわかる「Green Eye」を搭載。起伏を色彩で表現し、グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能に
向いている方向のFWまでの距離と実際の打つべき距離をナビゲーションするShot Navi 独自の特許機能「フェアウェイナビ」搭載
太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用

用途ゴルフでの距離計測に。ゴルファー/ゴルフ用/WATCH/ウォッチ/タッチパネル/飛距離/計測/腕時計/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/みちびき/LIS信号/地点登録/小型/デニムベルト/フェアウェイナビ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/正規品/ゴルフナビ/GPS/Watch/時計/距離/測定/目安距離/グリーン傾斜/スコア入力/生活防水 付属品充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書 仕様データ更新方法:PC(USB ストレージモードによるデータ更新) 材質ABS樹脂、シリコン ブラック 質量(g)20 連続使用時間(時間)GPS使用時 最大約8 バッテリーリチウムポリマーバッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.4×1.2×4.15(ベルト除く) 充電時間(時間)3(PC経由時) 防水性IPX7/3ATM(生活防水程度)
注意
※連続使用時間は使い方により異なります。充放電の回数や経年劣化により減少します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする