用途ゴルフでの距離計測に。ゴルファー/ゴルフ用/WATCH/ウォッチ/タッチパネル/飛距離/計測/腕時計/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/みちびき/LIS信号/地点登録/小型/デニムベルト/フェアウェイナビ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/正規品/ゴルフナビ/GPS/Watch/時計/距離/測定/目安距離/グリーン傾斜/スコア入力/生活防水
付属品充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書
仕様データ更新方法:PC(USB ストレージモードによるデータ更新)
材質ABS樹脂、シリコン
色ホワイト
質量(g)20
連続使用時間(時間)GPS使用時 最大約8
バッテリーリチウムポリマーバッテリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.4×1.2×4.15(ベルト除く)
充電時間(時間)3(PC経由時)
防水性IPX7/3ATM(生活防水程度)