曜日別特売
BS-WT87B ベーンタイプ風速風量計 データロガー PC/スマホ連動 BS-WT87B bitstrong 51074959

BS-WT87B ベーンタイプ風速風量計 データロガー PC/スマホ連動 BS-WT87B bitstrong 51074959
BS-WT87B ベーンタイプ風速風量計 データロガー PC/スマホ連動 BS-WT87B bitstrong 51074959
BS-WT87B ベーンタイプ風速風量計 データロガー PC/スマホ連動 BS-WT87B bitstrong 51074959

ベーンタイプ風速風量計 データロガー PC/スマホ連動 BS-WT87B

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード51074959品番BS-WT87B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・三脚などに固定し、スマホと連携させると高所にある排気口などの測定が、手元で確認しながら可能になります。
・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量が表示できます。
・風速、風量、温度、湿度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。
・9,999データを記録できます。
・Bluetoothでスマホと、またはUSB接続でPCと連携させると、測定開始・停止操作、リアルタイムの測定値、グラフ、リストの表示、測定データの読み込み、Excel書き出し、保存、消去、ダクト断面積や記録間隔などの設定、印刷(PC連携のみ)などができます。
・PCソフト、Android/iOSスマホアプリが無償ダウンロードで提供されます。

用途
・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。
仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±5% ±0.1長さ(mm)165幅(mm)85厚さ(mm)39質量(g)186(電池込み)電源9V アルカリ乾電池 (6LR61)温度測定範囲(℃)-10~45温度センサー測温抵抗体風速測定範囲(m/s)0~30温度測定精度±2℃温度分解能(℃)0.1動作温度(℃)-10~45保管温度範囲(℃)-10~50動作湿度(%RH)90以下
関連資料:(0.31MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする