用途・高い感度が必要となる、空調設備のメンテナンスや検査、送風機などの性能測定、クリーンルームなどの環境試験などに使用できます。
仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±0.3% ±0.1●風量測定範囲(CMM):0〜999,900●風量測定解像度(CMM):0.001〜100
長さ(mm)164(本体)、260〜1,180(プローブ)、1,800(ケーブル)
幅(mm)77(本体)、22(プローブ)
厚さ(mm)36(本体)、36(プローブ)
質量(g)269(本体・電池込み)、190(プローブ・ケーブル)
電源1.5V 単4アルカリ乾電池×4本
温度測定範囲(℃)0〜45
風速測定範囲(m/s)0〜30
温度測定精度±1℃
温度分解能(℃)0.1
動作温度(℃)0〜50(本体)、-40〜60(センサー)
動作湿度(%RH)80以下(本体・センサー)