ベーン式防水風速計 温度・風冷指数・風力計測機能付 BS-WT816A

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51074986 品番BS-WT816A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

・IP67の防塵防水性能を備えています。
・リアルタイムの風速測定に加え、最大、平均風速、温度、風冷指数(体感温度)、ビューフォート風力階級も計測できます。
・±5%と必要十分な精度で風速を計測できます。
・耐衝撃性があり、滑りにくい保護ケース、携帯に便利なストラップを備えています。
・バックライト機能付きで、暗い環境でも測定結果を確認できるLCDディスプレイを装備しています。

用途
・スポーツ、気象観測、農業、建築現場など、アウトドア環境での携帯使用。
・特に、悪天候、水上など水回りでの使用。
仕様●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.7●風速測定精度(m/s):±5 長さ(mm)126 幅(mm)47 厚さ(mm)21 質量(g)84.5(電池込み) 電源3V CR2032 温度測定範囲(℃)-10〜45 保護等級IP67 温度センサーNTC サーミスタ 風速測定範囲(m/s)0〜30 温度測定精度±2℃ 温度分解能(℃)0.2 動作温度(℃)-10〜45 動作湿度(%RH)90以下
関連資料:(0.59MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする