曜日別特売
BS-GM816 ベーン式風速計 温度・風冷指数・風力計測機能付 BS-GM816 bitstrong 51074995

BS-GM816 ベーン式風速計 温度・風冷指数・風力計測機能付 BS-GM816 bitstrong 51074995
BS-GM816 ベーン式風速計 温度・風冷指数・風力計測機能付 BS-GM816 bitstrong 51074995
BS-GM816 ベーン式風速計 温度・風冷指数・風力計測機能付 BS-GM816 bitstrong 51074995

ベーン式風速計 温度・風冷指数・風力計測機能付 BS-GM816

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード51074995品番BS-GM816
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

・リアルタイムの風速測定に加え、最大、平均風速、温度、風冷指数(体感温度)、ビューフォート風力階級も計測できます。
・±5%と必要十分な精度で風速を計測できます。
・耐衝撃性があり、滑りにくい保護ケース、携帯に便利なストラップを備えています。
・バックライト機能付きで、暗い環境でも測定結果を確認できるLCDディスプレイを装備しています。

用途
・スポーツ、気象観測、農業、建築現場など、アウトドア環境での携帯使用。
仕様●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.1●風速測定精度(m/s):±5長さ(mm)105幅(mm)40厚さ(mm)18質量(g)52(電池込み)電源3V CR2032温度測定範囲(℃)-10~45風速測定範囲(m/s)0~30温度測定精度±2℃温度分解能(℃)0.2動作温度(℃)-10~45動作湿度(%RH)90以下
関連資料:(0.45MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする