ベーン式セパレートタイプ風速風量計 データロガー PC連動 BS-GT8907

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51075004 品番BS-GT8907
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・セパレートタイプのプローブが約2mのケーブルで接続されるため、手元で測定値を確認しながら測定ができます。
・プローブの柄は約54cm伸長するため、手が届きにくい場所の測定が容易になります。
・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量を表示できます。
・最大、最小、平均風速、温度、湿度、風冷指数、ビューフォート風力階級、風向(ベーンの向き)を計測できます。
・860データを記録できます。
・USBでPCと連携させると、リアルタイムデータの数値、グラフ表示、データ読み込み、Excel書き出し、保存、印刷などができます。
・PCソフトが無償ダウンロードで提供されます。

用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。 仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±3% ±0.1●風量測定範囲(CMM):0〜999,900●風量測定解像度(CMM):0.001〜100 長さ(mm)194(本体)、270〜545(プロ―ブ)、2,100(ケーブル) 幅(mm)73(本体)、74(プローブ) 厚さ(mm)38(本体)、35(プローブ) 質量(g)262(本体・電池込み)、179(プローブ・ケーブル) 電源1.5V 単4アルカリ乾電池×4本 温度測定範囲(℃)0〜45 風速測定範囲(m/s)0〜45 保管温湿度範囲-40〜60℃・80%RH以下 温度測定精度±1℃ 温度分解能(℃)0.1 動作温度(℃)0〜50 動作湿度(%RH)40〜80
関連資料:(0.68MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする