振動計 BS-GM63A

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51075047 品番BS-GM63A
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

人工分極セラミックの圧電効果を設計に採用しています。
あらゆる種類の振動機械設備の監視、特に回転機械や往復機械の振動測定に適しています。
加速度、速度、変位を測定でき、機械製造、電力冶金、一般航空などで広く使用されています。
使い方が簡単でコンパクトな構造、持ち運びに便利です。
加速度、速度、変位の測定。
異なる振動周波数の選択。
高感度プローブ長いプローブヘッドと短いプローブヘッドが提供されています。

長さ(mm)183 幅(mm)67 厚さ(mm)30 測定範囲加速度:0.1〜199.9m/s2ピーク、速度:0.1-199.9mm/s rms、変位:0.001-1.999mm p-p8(※速度と変位範囲は加速度199.9m/s2によって制限されます) 質量(g)182 電源(V)9・アルカリ電池 出力単一出力:AC出力2Vピーク(表示フルスケール) 負荷インピーダンス 10KΩ以上のイヤホンが接続可能 測定精度±5%±2桁 測定周波数範囲(Hz)変位:10-1K(LO) 振動ピックアップ圧電セラミック加速度計(せん断型)
関連資料:(0.69MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする