センサー分離型 デジタル温湿度計 スマホ連動 K型熱電対付(-50〜300℃) 露点・湿球計測 BS-GM1361+

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51075090 品番BS-GM1361+
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

・視認性抜群のセパレート式:本体とセンサープローブが分離しているため、空調ダクトの奥、サーバーラックの裏側、装置内部など、目視が困難な狭所へセンサーのみを挿入し、手元(またはスマホ)で数値を読み取ることができます。
・安定した計測性能:長時間の運用を可能にする低消費電力設計を特徴とし、現場での信頼できるデータ収集をサポートします。
・露点・湿球温度表示:通常の温度・湿度に加え、結露リスクの判定に役立つ露点温度(DP)と湿球温度(WB)の表示に対応しています。
・300℃までの高温測定:付属のK型熱電対センサーを使用することで、最大300℃までの高温域を測定可能です。
・最大999件のメモリ記録:測定値を最大999件まで本体メモリに記録可能です。任意の時間間隔での自動記録(ロギング)に対応しており、無人でのトレンドデータ収集を実現します。
・スマホ連携で業務効率化:専用アプリ「MeterLAB」を使用し、スマートフォンとBluetooth接続が可能。リアルタイム監視やデータ回収をワイヤレスで行えます。
・また、記録データをスマホへ転送しExcel形式で書き出せるため、報告書作成を大幅に効率化します。
・三脚固定:背面に三脚用ネジ穴(1/4インチ)を装備。三脚等で固定して離れた場所からモニタリング可能です。

用途
・空調・設備業: 天井ダクトや吹き出し口の測定、ビルメンテナンス時の巡回記録。
・製造・生産技術: 乾燥工程(ドライヤー)の温度管理(〜300℃)、樹脂成形金型の表面温度測定、モーター軸受の点検。
・倉庫・物流: 医薬品・化学薬品倉庫の定点監視、スマホを用いた非接触での庫内データ回収。
・サーバー・IT設備: サーバーラック内の吸排気温度チェック、ホットアイルの環境測定。
・塗装・施工管理: 塗装前の露点温度チェック(結露防止)、コンクリート養生時の温度管理。
寸法(mm)106×236.7×37.99 質量(g)287.4 温度測定範囲(℃)環境:-10〜+50/露点・湿球:-20〜+50 使用乾電池単4(1.5V)×4本 測定精度(%)環境湿度:±5 測定速度(秒)環境温度:30/環境湿度:6/露点・湿球温度:30 保管温湿度範囲-20〜+60℃/0〜90%RH 応答速度K型熱電対温度測定:±2.0℃または±0.4% 温度分解能(℃)環境:0.1/露点・湿球:0.1 動作温度(℃)-10〜50 動作湿度(%RH)≦80(結露なきこと) 入力熱電対/測定温度範囲K型/-50〜+300℃ 測定精度(℃)環境温度:±1.0/K型熱電対温度:0.1/露点・湿球温度:±2 湿度測定範囲(%RH)0〜99.9 分解能(%RH)0.1
関連資料:(0.45MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする