フロンガス漏れ検知器 CFC、HCFC対応 BS-WT8827

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51075099 品番BS-WT8827
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・10ppmレベル微量な漏れも検出可能な高感度。
・約2秒の高速反応。
・30cmのフレキシブルプローブで、狭い場所や手の届きにくいタンク内などの検査が容易。
・赤LEDランプとアラーム音で検知を警告。
・軽量で片手操作が可能。
・R12、R502など特定フロン(CFC)、R22およびその混合気体の指定フロン(HCFC)の検知が可能。
・R32、R125、R134aなどの代替フロン(HFC)、R1234yf(HFO)などハロゲン化合物ガスも感度を問わなければ検知できる可能性あり。

用途
・製造、輸入禁止の2020以前に製造された旧製品や、規制の緩い地域で供給が続いているR12やR22を使用した冷蔵庫、冷凍庫、冷房装置の冷媒ガス漏れや回収時の検知。
・CO2、NH3、R600a、HFOなどへの代替が進んでいない代替フロンを使用した冷蔵庫、冷凍庫、冷房装置の冷媒ガス漏れや回収時の検知。
仕様予熱運転時間(分):1(25℃、60%RH)、プローブ長(cm):30 長さ(mm)133 幅(mm)69 厚さ(mm)30 質量(g)166 電源1.5V 単4アルカリ電池×3本 感度10ppm(フロン) 消費電流(mA)約150 電池寿命(時間)8(連続使用、使用状況で変動) 検知範囲10〜1000ppm(CFC) 検知方式低消費電力半導体センサー 動作温度(℃)0〜50 動作湿度(%RH)10〜90(結露が無いこと)
関連資料:(0.35MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする