KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51075634
品番
SUSFBN35B15D17
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
歯数
15
質量(kg)
0.16
ボス径(Φmm)
35
外径(Φmm)
51
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
17
ピッチ径(Φmm)
45.813
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボス長さ(mm)
20