KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
12
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
65
注文コード
51076000
品番
FBN120B12D65BK
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数・軸穴径
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
12
質量(kg)
4.8
ボス径(Φmm)
98
外径(Φmm)
165
表面処理
黒染(四三酸化鉄被膜)
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
65
ピッチ径(Φmm)
147.207
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボス長さ(mm)
56