※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
ステンレス スプロケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51076885
品番
SUS100B17
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
形状
削出仕様
質量(kg)
5.83
ボス径(Φmm)
107
外径(Φmm)
189
軸穴径d(Φmm)
(下穴)20/( 最小)21/(最大)75
ピッチ径(Φmm)
172.79
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボス長さ(mm)
50