※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス スプロケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51076928 品番 SUS100B21
参考基準価格(税別)¥39,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
形状削出仕様 質量(kg)7.7 ボス径(Φmm)107 外径(Φmm)230 軸穴径d(Φmm)(下穴)20/( 最小)21/(最大)75 ピッチ径(Φmm)213.027 RoHS指令(10物質対応)対応 ボス長さ(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする