曜日別特売
SUS2082B10 ステンレス ニバイピッチスプロケット KANA(片山チエン) 51076989

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ニバイピッチスプロケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード51076989品番SUS2082B10
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
形状削出仕様質量(kg)3.62ボス径(Φmm)107外径(Φmm)187軸穴径d(Φmm)(下穴)26/(最小)27/(最大)75ピッチ径(Φmm)164.392RoHS指令(10物質対応)対応ボス長さ(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする