BP2540H 4サイクルエンジンポンプ BIGM(丸山製作所) 51078712

BP2540H 4サイクルエンジンポンプ BIGM(丸山製作所) 51078712 BP2540H 4サイクルエンジンポンプ BIGM(丸山製作所) 51078712

4サイクルエンジンポンプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51078712 品番BP2540H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

満タン運転時間約2.9時間と長時間使用が可能。

口径(mm)25 最大揚程(m)40 付属品ストレーナー×1、ホースバンド×3、異形タケノコ×1、吸込みホース3M×1 質量(g)9000 最大流量(L/min)120 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×325×355 排気量(mL)25 燃料タンク容量(L)0.55 エンジンタイプホンダ4サイクル スタート方式ノーマル
注意
※ご使用前に必ずエンジンオイル(別売)を入れて下さい。(10W-30推奨目安)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51078712
2019-10-16
用途:
井戸ポンプに取り付けて地下より取り出しています
建設業・工事業

使い始めたばかりですので、改善点迄はわからないが、勢い良く水が出てくる様に見とれて,います.

対象商品:
51078712
2018-06-28
用途:
野菜の水やり
農・林・水産業

軽くて取扱いしやすい。安価で性能が良い。期待以上である。大変満足です。

対象商品:
51078712
2017-06-11
用途:
畑の散水
農・林・水産業

低速で30mインチホース先の水量と水圧が十分でありエンジン音が低いので近所に迷惑がない

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする