洗面化粧台 Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51078798 品番LDA606AYRK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥193,500
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る
間口W(mm)600 種別2枚扉 ミュートグレー タイプアクアオート(自動水栓)・壁給水 高さH(mm)796 仕様(排水金具)ヘアキャッチャー付、ワンプッシュ式、(止水栓)アングル形2個付、(排水トラップ)水抜きハード管床排水トラップ防臭栓付、(こけみカラー)白 あふれ面高さ(mm)750 ボウル容量(L)13 材質(洗面ボウル)陶器(セフィオンテクト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする