TOTO
TOTOの 洗面所・トイレ
TOTOの 洗面化粧台
洗面化粧台 Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51078895
品番
LDA756AYHSA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥256,400
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
間口W(mm)
750
種別
2枚扉 電気温水器付
色
ホワイト
タイプ
アクアオート(自動水栓)・電気温水器付
高さH(mm)
796
仕様
(排水金具)ヘアキャッチャー付、ワンプッシュ式、(止水栓)アングル形1個付、(排水トラップ)水抜きハード管床排水トラップ防臭栓付、(こけみカラー)白
消費電力(W)
600
タンク容量(L)
5.8
あふれ面高さ(mm)
750
ボウル容量(L)
13
材質(洗面ボウル)
陶器(セフィオンテクト)
注意
※電気温水器は飲料用としては使用できません。洗面・手洗い用として使用してください。