- アスペンラッカースプレー アサヒペン 51079125 - アスペンラッカースプレー アサヒペン 51079125 - アスペンラッカースプレー アサヒペン 51079125 - アスペンラッカースプレー アサヒペン 51079125

アスペンラッカースプレー

(142件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6本) 注文コード 51079125 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。
有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。
ノントルエン・ノンキシレン。
ガス抜きキャップ付

成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
金(新) 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外 油性 or 水性油性 特性ツヤ有り 用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20〜30、(冬期)40〜60 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.72L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6〜1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6〜1.1 乾燥時間夏期/20〜30分、冬期/40分〜1時間 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

アスペンラッカースプレー
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 142
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-23
用途:
材料の色分け表示
株式会社後関製作所 様

材料が変わることを色分けで確認
径・材質の違いを表示荷札だけだと紙がなくなったりして確認しないでしまったりするが、色違いだと現本まで確認することを怠らないことにできるので、混ざってしまっても確認できる。

2026-02-19
用途:
塗装作業時
サービス業

1分以上振っても乾くと白い斑点ができることがある 冬なので寒いからと考えてあっためてから使用してみると改善されてるみたいです。ただ かなりあっためないといけないので評価は低いです。つや有りの方はならないので残念です。

2026-02-17
用途:
作業全般に使用
農・林・水産業

多方面に錆止めとして、いろいな所で利用出来助かっています。ありがとうございます。

2026-04-08
用途:
倉庫レイアウトのライン引き
有限会社 海邦ライン 様 (運輸・通信業)

倉庫ライン引きに使用
発色もいいので、目立っていいです。

2026-01-16
用途:
製品塗装用
製造業

発色がとても良い。品質もよく、製造現場ではこちらの商品を指定で購入させていただいております。

2026-03-23
用途:
鋼材の色別用に塗装
ウメトク株式会社 様 (卸売・小売業)

安くて満足ですが、最初に色・サイズが検索しにくいので苦労しました。次回からお気に入りに登録しました。

2026-02-25
用途:
塗装剥がれ補修
製造業

カラーバリエーションも多く、下手な作業でも綺麗に仕上がる良い商品です。

2025-10-17
用途:
ベニヤ板に塗布
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ベニヤ板の毛羽立ちに対して、これを防ぐために購入。以前油性の物を使ったのですが、乾きが遅かったので、今回はラッカーで簡易に塗装。乾きが早く、ちょっとしたものには、これで十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする