特性耐久・耐摩耗/さび止め
光沢ツヤ消し
主な用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品
塗回数標準:1
油性 or 水性油性
色グレー
仕上塗膜:不透明(下地を隠す)
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間(時間)夏期1.5〜2/冬期5〜6
塗料タイプシリコンアクリル樹脂塗料
塗り面積(m2)1.1〜1.3
使用場所屋内/屋外
用途屋内外区分:屋内外用。扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。
主成分シリコンアクリル樹脂
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量720mL
危険物の性状非水溶性