- 油性 高耐久鉄部用スプレー アサヒペン 51079396 - 油性 高耐久鉄部用スプレー アサヒペン 51079396 - 油性 高耐久鉄部用スプレー アサヒペン 51079396 - 油性 高耐久鉄部用スプレー アサヒペン 51079396

油性 高耐久鉄部用スプレー

(53件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6本) 注文コード 51079396 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。
密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。
シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。
エアゾールタイプなので、シャッターやフェンス等の細かな部分にも塗りやすくきれいに仕上がります。
使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。

用途
扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。
ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1〜1.3 アイボリー 主成分シリコンアクリル樹脂 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 危険等級V 乾燥時間(時間)(夏期)1.5〜2、(冬期)5〜6 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.6L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候、サビドメ 危険物の性状非水溶性 つやツヤあり
関連資料:
注意
※はがれかかった古い塗膜やボロボロと取れるようなサビは取り除く必要があります。

商品説明動画

油性 高耐久鉄部用スプレー
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
鉄部錆補修
製造業

錆部塗装には同商品をリピートしています。乾きも早く綺麗に仕上がるので重宝してます。

2025-02-16
用途:
軽トラのメンテナンス
岡山フルーツステーション 様 (農・林・水産業)

洗車後に、錆の上から直接塗装しましたが、簡単で綺麗に塗装が出来ました。

対象商品:
18946025
2024-07-17
用途:
風呂場の鉄製の棚(白)・自転車の前カゴ(黒)の錆対策
その他業種

錆付きが非道く別の製品の交換を検討していましたが、この製品でバッチリ改善したので大満足です

対象商品:
18946025
2024-02-14
用途:
金属製作物塗装に使用しました
建設業・工事業

良いです 少し錆があっても気にせずに使用出来 また 塗料の乗りもよく 乾燥も早い方だと思います
仕上げにチッピング塗料を吹き付けましたが 綺麗に仕上がりました 相性の不可は分かりませんがいい感じです

1人が参考にしています
対象商品:
18946025
2024-04-06
用途:
現場の完了時
三原興業 様

。安くてとってもつかいやすくて、おすすめです。もう、5年くらい使用しています
これからもよろしくお願いします

1人が参考にしています
対象商品:
18946052
2024-04-27
用途:
鉄製溝蓋の表面塗装
運輸・通信業

4月に塗装しましたが4時間ほどで乾いたので良かったです。
重ね塗りもムラにならず綺麗に塗装出来て満足です。
耐久性はこれからです。

2023-06-08
用途:
2Tトラック、フレームの錆止め
有限会社 リラックス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

トラックなのでスペースあり、刷毛塗りで同商品の液剤を
使用しますが、刷毛の入りづらい箇所では、このスプレー使用。
耐候性、すなわち紫外線に強そうなので長期の防錆に期待します。

対象商品:
18946052
2023-03-09
用途:
錆が出始めた鋼板製屋根の塗装
その他業種

非常に手軽で扱いやすく、仕上がりも非常に良好であった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする