アサヒペン
アサヒペンの ラッカースプレー
アスペンSスプレー マーキング
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(6本)
注文コード
51079466
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
マーキングや文字書きに適した丸吹きスプレーです。
色
黄色
主な用途
マーキング
油性 or 水性
油性
主成分
アクリル樹脂
仕様
ノンフロン
乾燥時間(分)
(夏期)10〜20、(冬期)20〜40
ノズル
丸吹きノズル
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.9L
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
1.1〜1.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
関連資料: