RM-301SN 餅つき機 かがみもち エムケー精工 51081546

餅つき機 かがみもち

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ3升 注文コード51081546 品番RM-301SN
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

操作パネルを一新!更にわかりやすく!操作パネルは、蒸し時間、つき時間の目安を表示し、もちつきに特化したシンプルなデザインを採用しました。
取り出しが簡単な容器。ねり容器は取っ手付きで取り外しやすく、フッ素樹脂加工でおもちの取り出しも簡単です。
みそ豆ねりにも使えます。みそ羽根(オプション)で、手軽に自家製味噌が作れます。

材質天板・底カバー:ポリプロピレン、胴:板金(粉体塗装)、 ふた(外):耐熱ABS、ねり容器:アルミ(フッ素樹脂コーティング)、内フタ:ポリプロピレン 能力【加工能力】もち:1.5合〜3.0升、パン:500g〜1.0kg、うどん:500g〜1.0kg(粉用羽根使用時)、みそ:500g〜1.5kg 付属品もち用羽根、取扱説明書、料理集(保証書一体) タイプ3升 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)むす:795、つく:280/350(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×315×405 安全装置モーター保護装置、電流ヒューズ、ボイラー部温度ヒューズ、ボイラー空焚防止制御 電源コード(m)約1.3 使用時間(分)むし:35〜60、つき:6〜8分 定格時間(分)10分 電気代の目安約20円
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅への発送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
九州地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51081537
2023-11-21
用途:
一升の鏡餅を作る為
教育・研究機関

説明書にあった「かためにつく」やり方を試してみたが、仕上がりがとても柔らかく、整形に苦労した。何度か色々な方法を試してみる必要があると感じた。操作方法、メンテナンス(清掃)はとてもよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする