ミクロンマスキングテープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 51081607 品番 No.2001-6
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

細い。貼りやすい。にじみ難い。はがしやすい。

テープ幅(mm)2 テープ長さ(m)5 基材平面紙 粘着剤アクリル系 粘着力1.06N/cm2 用途元々はプラモデル用のマスキングテープですが、最近は産業用途としてもご使用いただいています。 厚さ(μm)(基材+糊)80 伸び(%)5 引張強度(N/cm2)27 材質(中芯)ポリプロピレン樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51081555
2020-06-03
用途:
塗装のマスキング用
ナカシマ電機 様

普通のマスキングテープを細く切ったものです。
少し力を入れすぎると切れます。

小さなRは浮きますがR20mmくらいならキレイに貼り付いて浮くことはありません。
細い線をキレイに抜くことが出来ました

1人が参考にしています
対象商品:
51081564
2020-02-14
用途:
塗装作業

とても使い勝手の良い商品でちょうほういたしました。

2人が参考にしています
対象商品:
51081573
2017-09-24
用途:
陶芸の作品作り
その他業種

曲線を表現する時に使用したのですが、
きれいな曲線が表現できました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする