ハヤシ[靴下]
ハヤシ[靴下]の シャツ・インナー
ハヤシ[靴下]の 靴下
強力ING 安全靴対応靴下 5本指 4足組
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(4足)
注文コード
51081677
品番
G916
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
高級純綿双糸を使用し洗濯に強い!
安全靴の鉄心に当たっても破れにくい!
色
杏アソート
材質
綿、ポリエステル
サイズ(cm)
24.5〜27
指タイプ
5本指
入数
4足
全長(cm)
約42
RoHS指令(10物質対応)
対応