超純綿 先丸靴下 3足組

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3足) 注文コード 51081695 品番 CH872
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

混じり毛なしの綿100%で肌触りと風合いが良い!
通気性が高くムレにくい!
強度のあるZ撚糸使用!

サラシ 特性通気性 サイズ(cm)24.5〜27 混率(%)綿100(ゴム糸除く) 入数3足 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)約26 指タイプ先丸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51081686
2021-04-30
用途:
屋外作業

以前はHANESの綿100パイルソックスを愛用していましたが、廃盤になったため試しにこの商品を買ってみました。 価格の割に良いです。 汗を吸収してくれるのでトレッキングシューズでも蒸れにくいです。 リピートしました。

対象商品:
51081686
2019-05-14
用途:
普段家の中や庭仕事時
建設業・工事業

非常に糸のヨリが甘いのか、すぐに穴が空いてしまいガッカリです。二度と購入するつもりは有りません。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする