ワーク&スポーツ すべり止め靴下 先丸 3足組

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(3足) 注文コード 51081783 品番 C713R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

オリジナルのすべり止め加工(意匠登録取得済み)を使用!
波型すべり止めの山は低く、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける!
フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます!

杏アソート 材質綿 ナイロン サイズ(cm)24.5〜27 指タイプ先丸 入数3足 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)約26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51081783
2019-05-24
用途:
仕事用
建設業・工事業

最近、履き口の締め付けのきつい靴下ばかりで、ふくらはぎがかゆくなるので靴下探しにさまよいながら、買った半分は未使用になっている中、すこしは楽なものに行きついた(でも、もう少しゆるくていい)。滑り止め機能も問題なし。傷んだらまたリピートすると思う。

対象商品:
51081783
2019-07-04
用途:
機器の運搬、取付工事。休日も使っている。
卸売・小売業

本当に 滑り止めです。階段や脚立に乗っての作業でも、安心感が違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする