ワーク&スポーツ すべり止め靴下 指付 3足組

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3足) 注文コード 51081808 品番 C716R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

オリジナルのすべり止め加工(意匠登録取得済み)を使用!
波型すべり止めの山は低く、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける!
フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます!

材質綿 ナイロン サイズ(cm)24.5〜27 指タイプ指付 入数3足 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)約26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51081817
2020-03-17
用途:
室内リフォーム工事
NAX 様 (建設業・工事業)

滑らない
まあまあ丈夫
安い
廃盤にならないでほしい
丈の短いのも同様に良い

対象商品:
51081817
2018-03-02
用途:
仕事用
その他業種

5本指のものも買ったが履き心地に差がなさそう。
なのでこちらの方が価格的に優先します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする